Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Der massive Metallschaft bietet eine ideale Balance von Gewicht & Schreibgefühl
Artikel-Nr.:
     C1677-2114266
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2114266
EAN/GTIN:
     3026981142666
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Der rOtring 600 Druckbleistift, 0,5 mm in Metallic Blau, ist ein Kultstift, den man ein Leben lang benutzt. Der massive Metallschaft sorgt für ideale Gewichtsbalance und ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Ein Bremsmechanismus gewährleistet präzisen Minenvorschub und die einstellbare Härtegradanzeige ermöglicht bei der Arbeit eine leichte Identifizierung. Dieser Druckbleistift rollt dank seiner sechskantigen Form nicht vom Schreib- oder Arbeitstisch. Das starre Minenführungsrohr verhindert einen Bruch der Mine und bietet freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal. Optimal für häufiges Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
0.5
Farbe des Schaftes:
metallic blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
0.5
Material des Schaftes:
Messing
Clip vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Newell Brands
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.