Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
D1-Schriftband, Polyester, wieder ablösbar
Artikel-Nr.:
     339-45013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten zu Hause oder im Büro gebraucht werden. D1-Schriftbänder sind in einer Vielzahl von Breiten und Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, gestochen scharfe, gut lesbare Beschriftungen in nahezu jeder Länge anzufertigen.
Weitere Informationen:
Breite:
12
Farbe des Schriftbandes:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
D1 Schriftband
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO LabelPOINT 150, 250, 350, LabelMANAGER 150, 350, 450, 120P, 210D, 220P, 260P, 360D, 450D, PC II
Länge:
7
Artikelbezeichnung:
D1 Schriftband
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend, temperaturbeständig von -18°C bis +90°C
Druckfarbe:
Schwarz
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
D1-Band
laminiert ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
D1 Schriftband

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
... > Dymo > TAPE > D1 - Con
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag
Angebote (81)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1000
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 7,29*
€ 9,19*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 7,40*
€ 9,28*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,65*
€ 9,50*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,64*
€ 9,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 9,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.