Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Stellring
>
Artikel
Stellring A15 DIN 705 Form A mit Schraube DIN 914 verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1688-004547
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
004547
EAN/GTIN:
4250777766715
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring A15 DIN 705 Form A mit Schraube DIN 914 verzinkt, Stellring A15 DIN 705, Form A mit Schraube DIN 914, Innenschskantschraube. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar!
Weitere Informationen:
15x25x12:
mm Achsbohrung (d)
15:
mm Mittelbohrung
... >
Rollentechnik
>
Zubehör
>
Stellring
Weitere Suchbegriffe:
din 705a
,
din 705
,
stellring din705
,
Stellring; DIN705; A15; Stellring DIN705; Stelling A15
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stellring A 20 DIN 705 Form A mit Schraube DIN 914 verzinkt
Rollentechnik
162713
ab € 2,27*
Ähnlich
Stellring A12 DIN 705 Form A mit Schraube DIN 914 verzinkt
Rollentechnik
004545
ab € 1,49*
Ähnlich
Stellring A25 DIN 705 Form A mit Schraube DIN 914 verzinkt
Rollentechnik
004548
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen