Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Handwagen
>
Bollerwagen
>
Artikel
Bausatz Achssatz komplett 1 ACHSE 1000 mm | 2 STELLRINGE | 2 ACHSBÖCKE | 2 STARLOCKKAPPEN zum Beispiel für Bollerwagen mit Tragfähigkeit Satz kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1688-006717
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
006717
EAN/GTIN:
4250777768337
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
DIN 705
DIN 705 Stellring
Bausatz Achssatz komplett 1 ACHSE 1000 mm | 2 STELLRINGE | 2 ACHSBÖCKE | 2 STARLOCKKAPPEN, Der Bausatz besteht aus folgenden Teilen: 1x Achse Ø20 mm Länge 1000 mm, 2x Stellringe DIN 705, verzinkt, mit Innensechskantschraube DIN 914, 2x Achsböcke, 2x Starlockkappen Ø20 mm schwarz (oder rot)
Weitere Informationen:
20:
mm Achslänge
1000:
mm Material Achse
... >
Rollentechnik
>
Zubehör
>
Achse
Weitere Suchbegriffe:
Stellring DIN 705
,
Stellring
,
stellring din705
,
bollerwagen
,
Baussatz; wagenbau; wagenbausatz; Bollerwagenbausatz; Sackkarrenbausatz; Luftradsatz; Bausatz Luftrad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Achse aus Stahl Ø20 x 1000 mm H9 blank
Rollentechnik
004128
ab € 19,44*
Ähnlich
Bausatz Achssatz komplett 1 ACHSE 20x1,5x 800 mm | 2 STELLRINGE | 2 ACHSBÖCKE | 2 STARLOCKKAPPEN zum Beispiel für Bollerwagen mit Tragfähigkeit Satz kg
Rollentechnik
003089
ab € 16,52*
Ähnlich
Bausatz Achssatz komplett mit Vollachse 20X800 mm | 2 STELLRINGE | 2 ACHSBÖCKE | 2 STARLOCKKAPPE zum Beispiel für Bollerwagen mit Tragfähigkeit Satz kg
Rollentechnik
100309
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen