Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 215mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100981
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100981
EAN/GTIN:
     4250777708388
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrolle lenkrolle 160mm
schwerlastrollen lenkrollen
Lenkrolle mit Feststeller DRB NLV 3/160/50K-FSF, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Geschweißte Stahlblechfelge, grau-schwarz lackiertExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie NLV, ohne Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, gefettet, optimiertes Gabelspiel für eine leichte Drehbewegung des Gabelkopfes, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung geschützt, Gehäuse verzinkt, mit Schmiernippel zum schmieren des Gabelkopfes, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
215:
mm Ausladung (F)
53:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Schwerlastolle; Schwerlastlenkrolle; Lenkrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100982
ab € 81,21*
Ähnlich
Rollentechnik
100980
ab € 122,87*
Ähnlich
Rollentechnik
171318
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.