Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Elastic-Gummi Rollastic® Ø160x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 215mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-100982
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     100982
EAN/GTIN:
     4250777708425
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160 mm vollgummi stahlfel...
schwerlastrolle
Bockrolle DRB NBV 3/160/50K, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Geschweißte Stahlblechfelge, grau-schwarz lackiertExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
160x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
160:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
215:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen vollgummi, Schwerlastbockrolle; Elastikgummi; Kugellagerrad; Elasticgummirolle; Bockrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100981
ab € 142,67*
Ähnlich
Rollentechnik
100980
ab € 122,87*
Ähnlich
Rollentechnik
171318
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.