Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Redsoft® Ø150x54 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 210mm Tragfähigkeit 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-101251
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     101251
EAN/GTIN:
     4250777711562
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg
schwerlastrollen 500kg
Lenkrolle mit Feststeller TRE NLV 3/150/54K-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigen Polyurethan - Redsoft®, rot, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 75 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie NLV, ohne Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, gefettet, optimiertes Gabelspiel für eine leichte Drehbewegung des Gabelkopfes, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung geschützt, Gehäuse verzinkt, mit Schmiernippel zum schmieren des Gabelkopfes, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
150x54:
mm Rad-Durchmesser (D)
150:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
210:
mm Ausladung (F)
53:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrad; rundes Rad; balliges Rad; Schwerlastlenkrolle; Softpolyurethan; Softpolyurethanrad; Softpolyurethanrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
101252
ab € 66,77*
Ähnlich
Rollentechnik
101250
ab € 83,01*
Ähnlich
Rollentechnik
185886
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.