Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø200x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 255mm Tragfähigkeit 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104308
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104308
EAN/GTIN:
     4250777719551
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller KSV LSAK 46/200/55K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, lackiert, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
255:
mm Ausladung (F)
70:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 3000kg, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,93*
€ 1.692,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,94*
€ 1.652,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.099,58*
€ 1.308,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,80*
€ 1.279,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,77*
€ 1.234,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.015,92*
€ 1.208,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 983,15*
€ 1.169,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 928,52*
€ 1.104,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,61*
€ 1.057,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104309
ab € 536,26*
Ähnlich
Rollentechnik
104307
ab € 732,41*
Ähnlich
Rollentechnik
105758
ab € 323,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.