Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x55 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 255mm Tragfähigkeit 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104309
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104309
EAN/GTIN:
     4250777719568
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen 200 mm
schwerlastrolle
Bockrolle KSV BSAK 46/200/55K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, lackiert, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x55:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
15:
mm Bauhöhe (H)
255:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrollen polyamid, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,97*
€ 1.065,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,35*
€ 1.050,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 698,53*
€ 831,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,55*
€ 808,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,92*
€ 774,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 637,21*
€ 758,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 616,65*
€ 733,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 582,40*
€ 693,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,71*
€ 639,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104308
ab € 888,06*
Ähnlich
Rollentechnik
104307
ab € 726,86*
Ähnlich
Rollentechnik
105758
ab € 321,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.