Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyamid Ø200x80 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 280mm Tragfähigkeit 4500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104317
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104317
EAN/GTIN:
     4250777719582
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Lenkrolle mit Feststeller KSV LSAK 47/200/80K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelrollenlager im Gabelkopf, gesicherter Zentralbolzen, lackiert, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Schmiernippel im Gabelkopf, Serie LSAK Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x80:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
260x200:
mm Lochabstand (a x b)
210x160:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
21:
mm Bauhöhe (H)
280:
mm Ausladung (F)
75:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Lenkrolle; Schwerlastlenkrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.407,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,35*
€ 2.631,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,35*
€ 2.563,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.705,53*
€ 2.029,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,86*
€ 1.985,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,42*
€ 1.927,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.585,33*
€ 1.886,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.534,19*
€ 1.825,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.448,96*
€ 1.724,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,16*
€ 1.674,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104318
ab € 746,97*
Ähnlich
Rollentechnik
104537
ab € 1.193,92*
Ähnlich
Rollentechnik
104917
ab € 480,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.