Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x80 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 280mm Tragfähigkeit 4500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-104318
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     104318
EAN/GTIN:
     4250777719599
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen 200 mm
schwerlastrolle
Bockrolle KSV BSAK 47/200/80K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Guss-Polyamid, naturStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, lackiert, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x80:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
260x200:
mm Lochabstand (a x b)
210x160:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
21:
mm Bauhöhe (H)
280:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrollen polyamid, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,93*
€ 1.468,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,31*
€ 1.435,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 954,99*
€ 1.136,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,87*
€ 1.107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,34*
€ 1.063,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 874,53*
€ 1.040,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 846,32*
€ 1.007,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 799,31*
€ 951,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,16*
€ 892,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
104317
ab € 1.407,12*
Ähnlich
Rollentechnik
104537
ab € 1.200,81*
Ähnlich
Rollentechnik
104917
ab € 479,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.