Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 178mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-120353
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     120353
EAN/GTIN:
     4250777710763
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Bockrolle PRE NBV 1/125/40K, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
178:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanbockrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastbockrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
183476
ab € 67,56*
Ähnlich
Rollentechnik
120348
ab € 55,84*
Ähnlich
Rollentechnik
100866
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.