Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x40 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 178mm Tragfähigkeit 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-183476
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     183476
EAN/GTIN:
     4250777710671
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Feststeller PRE NLV 1/125/40K-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, braun, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Aus Aluminium, silberExtra schwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, Serie NLV, ohne Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz mit gehärteten Laufbahnen im Gabelkopf, gefettet, optimiertes Gabelspiel für eine leichte Drehbewegung des Gabelkopfes, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung geschützt, Gehäuse verzinkt, mit Schmiernippel zum schmieren des Gabelkopfes, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
125x40:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
178:
mm Ausladung (F)
50:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, Lenkrolle; Polyurethanrolle; Polyurethanlenkrolle; Schwerlastrolle; Schwerlastlenkrolle; Polyurethanrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
120353
ab € 45,11*
Ähnlich
Rollentechnik
120348
ab € 55,84*
Ähnlich
Rollentechnik
100866
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.