Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockgabel mit Anschraubplatte 135x114 für RadØ 200, Gabelweite 61, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-145487
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     145487
EAN/GTIN:
     4250777777117
Bockgabel NB 8 für Rad Ø200 Tragfähigkeit bis 450KG, Bockgabel Serie NB Stahl, gepresst, verzinkt
Weitere Informationen:
200:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
61:
mm Rückenloch
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
153529
ab € 9,11*
Ähnlich
Rollentechnik
193957
ab € 25,62*
Ähnlich
Rollentechnik
130005
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.