Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkgabel mit Anschraubplatte 135x110 für RadØ 200, Gabelweite 61, aus Stahl, gepresst, Tragfähigkeit bis 450 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-193957
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     193957
EAN/GTIN:
     4250777776899
Lenkgabel mit Anschraubplatte und Feststeller NL8 FSF für Rad Ø200 Tragfähigkeit bis 450KG, Lenkgabel mit Anschraubplatte und Feststeller Serie NL Stahl, gepresst und verzinkt Doppelter Kugelkranz im Gabelkopf Mit Kunststoffabdichtung
Weitere Informationen:
200:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
61:
mm Rückenloch
135x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
60:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
145487
ab € 6,83*
Ähnlich
Rollentechnik
153529
ab € 9,11*
Ähnlich
Rollentechnik
130005
ab € 33,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.