Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkgabel mit Anschraubplatte 138x110 für RadØ 100, Gabelweite 65, aus Stahl, geschweißt, Tragfähigkeit bis 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-186390
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     186390
EAN/GTIN:
     4250777777827
Schwerlast-Lenkgabel LSAK 01 für RadØ 100 Tragfähigkeit bis 1500kg, Schwerlast-Lenkgabel mit Anschraubplatte Serie LSAK Stahlgeschweißte Schwerlast Gehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit Axialrillenkugellager (DIN 711) und Kegelrollenlager (DIN 720) Gabelkopf mit Zentralbolzen, gesichert Alle Lenkgabeln und Lenkgabeln mit Totalfeststeller sind für einen Richtungsfeststeller ausgelegt
Weitere Informationen:
100:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
65:
mm Rückenloch
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Ausladung (F)
35:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
186395
ab € 17,06*
Ähnlich
Rollentechnik
186274
ab € 81,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.