Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockgabel mit Anschraubplatte 138x110 für RadØ 100, Gabelweite 65, aus Stahl, geschweißt, Tragfähigkeit bis 1500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-186395
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     186395
EAN/GTIN:
     4250777778022
Schwerlast-Bockgabel BSAK 01 für RadØ 100 Tragfähigkeit bis 1500kg, Schwerlast-Bockgabel mit Anschraubplatte Serie BSAK Geschweißte Variante
Weitere Informationen:
100:
mm Achsbohrung (d)
12:
mm Nabenlänge (T1)
65:
mm Rückenloch
138x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
145:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
186390
ab € 62,40*
Ähnlich
Rollentechnik
186274
ab € 81,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.