Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 235mm Tragfähigkeit 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198153
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198153
EAN/GTIN:
     4250777717984
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 200 mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle KRN NBI 4/200/50G, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte aus Edelstahl, Serie NBI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
140x110:
mm Lochabstand (a x b)
105x80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
235:
mm Ausladung (F)
54:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle; Edelstahlrolle; Edelstahlbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198014
ab € 89,76*
Ähnlich
Rollentechnik
198156
ab € 76,62*
Ähnlich
Rollentechnik
100690
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.