Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø250x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 297mm Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198177
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198177
EAN/GTIN:
     4250777702676
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen 1000kg
schwerlastrolle
Bockrolle KRS NBV 64/250/50K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturExtra schwere Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Serie NBV, Gehäuse verzinkt, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
250x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
250:
mm Lauffläche (T)
135x114:
mm Lochabstand (a x b)
105x75/80:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
11:
mm Bauhöhe (H)
297:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrollen polyamid, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198179
ab € 126,36*
Ähnlich
Rollentechnik
198174
ab € 112,69*
Ähnlich
Rollentechnik
100905
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.