Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Rad Polyamid Ø200x50 mit Kugellager & Anschraubplatte Bauhöhe 264mm Tragfähigkeit 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198461
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198461
EAN/GTIN:
     4250777717595
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen 200 mm
schwerlastrolle
Bockrolle KRS BSAK 46/200/50K, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, verzinkt, Serie BSAK, Radachse verschraubt
Weitere Informationen:
200x50:
mm Rad-Durchmesser (D)
200:
mm Lauffläche (T)
175x140:
mm Lochabstand (a x b)
140x105:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
13:
mm Bauhöhe (H)
264:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: bockrollen polyamid, Bockrolle; Schwerlastbockrolle; Kunststoffrolle; Kunststoffrad; Polyamidrad; Kugellagerrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198460
ab € 302,26*
Ähnlich
Rollentechnik
198459
ab € 236,77*
Ähnlich
Rollentechnik
100659
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.