Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle ohne Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 150mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198562
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198562
EAN/GTIN:
     4250777722483
Suchbegriffe:
Edelstahllenkrolle; Edelstahlrolle;...
Lenkrolle ohne Feststeller WPU NRRI 03/125/35G, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, weiß-gelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Edelstahl, mit verpressten Hohlniet, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NRI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Bauhöhe (H)
150:
mm Ausladung (F)
42:
mm Tragfähigkeit in KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198567
ab € 56,87*
Ähnlich
Rollentechnik
101103
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.