Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller Rad Polyurethan Rollpur® Ø125x35 mit Gleitlager & Rückenloch Bauhöhe 150mm Tragfähigkeit 160 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-198567
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     198567
EAN/GTIN:
     4250777722537
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen mit feststeller 125 mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Feststeller WPU NRRI 03/125/35G-FSF, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, weiß-gelb, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 80 Shore A; Felge: Aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Rückenloch aus Edelstahl, mit verpressten Hohlniet, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz mit Kunststoffabdichtung, Serie NRI, Radachse V2A verschraubt
Weitere Informationen:
125x35:
mm Rad-Durchmesser (D)
125:
mm Lauffläche (T)
12:
mm Bauhöhe (H)
150:
mm Ausladung (F)
42:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Edelstahllenkrolle; Edelstahlrolle; Lenkrolle; Polyurethanlenkrolle; Polyurethanrolle; Schwerlastlenkrolle; Softrad; Softlenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
198562
ab € 46,33*
Ähnlich
Rollentechnik
101103
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.