Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenrolle Ø80mm, Tonnen aus POM Gehäuse aus Kunststoff Nabenlänge 64mm Achsbohrung 8mm, Tragfähigkeit 40kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700149
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700149
EAN/GTIN:
     4250777723206
Suchbegriffe:
Allseitenrolle
Kunststofftonne
kunststofftonne
Allseitenrolle POM KASR 80/0G BO:8 NL:64, Allseitenrolle Gehäuse und Tonnen aus hochwertigem Kunststoff, Achsen aus Stahl
Weitere Informationen:
80:
mm Achsbohrung (d)
8:
mm Nabenlänge (T1)
64:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Allseitenrolle; Allseitenrollentisch; Allseitenrollen Rollentechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700559
ab € 39,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.