Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranz Röllchenleiste / Rollenleiste Ø28/40x25 Länge 1.800 mm mit Spurkranzrad nach DIN 9033 RöllchenØ x Breite 28x25 Farbe Röllchen grau mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700577-1800
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700577-1800
EAN/GTIN:
     4250777761291
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Spurkranz Röllchenleiste / Rollenleiste Ø28/40x25 Länge 1.800 mm mit Spurkranzrad nach DIN 9033, Röllchenleiste / Rollenleiste Abmessungen Profil: 35 x 27 x 1 mm Befestigungsbohrungen: Ø 4 mm, Lochabstand: 16 mm Abmessungen Röllchen: Spurkranz Ø 40 mm Röllchen Ø 28 mm B= 25 mm Röllchenteilung: 50 mm Gesamthöhe: 35 mm Höhe inkl. Spurkranz: 41 mm Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg Tragfähigkeit pro lfd. Meter bei einer Spannweite von 500 mm: ca. 50 kg Tragfähigkeit pro lfd. Meter: ca. 50 kg bei einer Spannweite von 500 mm, ca. 20 kg bei einer Spannweite von 1000 mm Benötigen Sie eine andere Länge? Wir liefern Ihnen Röllchenleisten in Längen bis 4500 mm! Röllchen in schwarz (ESD), blau (TK-Bereich) und rot sind auf auf Anfrage lieferbar. Auch rostfreie Röllenleisten sind auf Anfrage lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns dazu. Wir beraten Sie gerne. Achtung: Unsere Röllchenleisten werden nach Ihren Vorgaben gefertigt und eine Rückgabe nach unseren AGB ist nicht möglich!
Weitere Informationen:
28x25:
mm Rad-Durchmesser (D)
28:
mm Radbreite mit Spurkranz (T)
25:
mm Spurkranzdurchmesser (D1)
40:
mm Bauhöhe (H)
35 / 41:
mm Tragfähigkeit in KG
1800:
mm Temperatur von °C
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen, Rollenleiste; Röllchenleiste; Föderröllchenleiste; Förderrollenleiste; Förderleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700575
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.