Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle aus Kunststoff Rohr 20x1,5 Rollenlänge 200 Achslänge 230 Achse: Starr M6 Achse aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-700979
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     700979
EAN/GTIN:
     4250777726801
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle Kunststoff 20x1,5 EL 200 AL 230 Achse: Starr AGM M6, Tragrolle aus Kunststoff Rollendurchmesser 20mm x 1,5mm Wandstärke Farbe: blau Werkstoff: Hart-PVC, schlagfest Achse aus Stahl mit Aussengewinde Achse Kugelgelagert Tragfähigkeit bis 7 kg Andere Abmessungen und Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen! Unsere Bezeichnung: TKBA-20KU-AGM6-200
Weitere Informationen:
20x1,5:
mm Material Rohr
M6:
mm Achslänge
230:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, tragrolle länge 200 mm, Tragrolle; Tragrolle mit Achse; Tragrolle mit Federachse; Tragrolle mit Starrachse; Tragrolle mit Gewinde; Tragrolle mit Kettenrad; Tragrolle Kunststoff; Tragrolle Schwerlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
701104
ab € 11,14*
Ähnlich
Rollentechnik
701105
ab € 15,51*
Ähnlich
Rollentechnik
701206
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.