Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle aus Kunststoff Rohr 20x1,5 Rollenlänge 200 Achslänge 230 Achse: Federachse 8 Achse aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-701091
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     701091
EAN/GTIN:
     4250777726924
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle Kunststoff 20x1,5 EL 200 AL 230 Achse: Federachse 8, Tragrolle aus Kunststoff Rollendurchmesser 20mm x 1,5mm Wandstärke Farbe: blau Werkstoff: Hart-PVC, schlagfest Achse aus Stahl Federachse Achse Kugelgelagert Tragfähigkeit bis 7 kg Andere Abmessungen und Varianten sind auf Anfrage lieferbar. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen! Unsere Bezeichnung: TKBF-20KU-FE8-200
Weitere Informationen:
20x1,5:
mm Material Rohr
8:
mm Achslänge
230:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, tragrolle länge 200 mm, Tragrolle; Tragrolle mit Achse; Tragrolle mit Federachse; Tragrolle mit Starrachse; Tragrolle mit Gewinde; Tragrolle mit Kettenrad; Tragrolle Kunststoff; Tragrolle Schwerlast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
700819
ab € 9,82*
Ähnlich
Rollentechnik
701092
ab € 13,11*
Ähnlich
Rollentechnik
700776
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.