Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flughafen Tragrolle Stahl TSZF 80X3,0 ML:371 EL:380 AL:420 SECHSKANTFEDERACHSE SW 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-701270
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     701270
EAN/GTIN:
     4250777769471
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Flughafen Tragrolle Stahl TSZF 80X3,0 ML:371 EL:380 AL:420 SECHSKANTFEDERACHSE SW 14, Tragrolle aus Stahl Rollendurchmesser 80mm x 3mm Wandstärke galvanisch verzinkt Achse Schlüsselweite Ø14 mm Beidseitig mit Feder (Doppelfederachse) Rillenkugellager 6202ZZ Diese Rollen sind für Airport Trolley, Flughafen Cargo Anhänger usw. Auftragsbezogene Fertigung. Eine Rückgabe dieses Artikels ist nach unseren AGB ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
380:
mm Gewindeart
80x3,0:
mm Material Rohr
SW 14:
mm Achslänge
420:
mm Material Achse
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, tragrolle rollentechnik, Tragrolle; Tragrolle mit Achse; Tragrolle mit Federachse; Tragrolle mit Starrachse; Tragrolle mit Gewinde; Tragrolle mit Kettenrad; Tragrolle Stahl; Tragrolle Schwerlast; Tragrolle Deutschland; Tragrolle verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
701344
ab € 45,25*
Ähnlich
Rollentechnik
701628
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.