Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Mülltonnenachse
>
Artikel
Achse Ø21 für Müllcontainer 240L Länge 522 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1688-710022
Hersteller:
Rollentechnik
Herst.-Nr.:
710022
EAN/GTIN:
4250777763844
Suchbegriffe:
Achse für Mülltonne
Mülltonnenachse
achse für mülltonne
Achse Ø21 für Müllcontainer 240L Länge 522 mm, Achse für Müllbehälter MGB, Achslänge 552 mm, Achsdurchmesser 21 mm Weitere Achsen finden Sie bei den Alternativen. Das passenen MGB-Endrad finden Sie als Option auf der rechten Seite. Weitere Räder und Rollen für MGB (Müllgroßbehälter) erhalten Sie bei uns auf Anfrage.
Weitere Informationen:
21:
mm Achslänge
552:
mm Material Achse
... >
Rollentechnik
>
Zubehör
>
Achse
Weitere Suchbegriffe:
Radachse; Stahlachse; Achsbausatz; Rollenachse; MGB Achse; MGB-Achse; Mülleimerachse; Achse Mülleimer; Mülleimerachse; Achse für Mülltonne; Achse Mülltonne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllcontainerrad Nasenrad Endrad Vollgummi Ø200x50 mit Gleitlager & Nabenlänge mm Tragfähigkeit 180 kg
Rollentechnik
710001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen