Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø50x18 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 69mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810016
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810016
EAN/GTIN:
     4250777715164
Suchbegriffe:
Möbelrolle; Designrolle; Minirolle;...
Möbelrolle Lenkrolle MKN MLA 0/50/18 FST, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, einfacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz ohne Abdichtung, verzinkt, Serie MLA, Radachse vernietet
Weitere Informationen:
50x18:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
42x42:
mm Lochabstand (a x b)
30x30:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
5:
mm Bauhöhe (H)
69:
mm Ausladung (F)
26:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810017
ab € 3,93*
Ähnlich
Rollentechnik
810067
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.