Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø50x18 mit Gleitlager & Anschraubplatte Bauhöhe 69mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810017
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810017
EAN/GTIN:
     4250777715157
Suchbegriffe:
Möbelrolle; Designrolle; Minirolle;...
Möbelrolle Lenkrolle MKN MLA 0/50/18, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, einfacher Kugelkranz im Gabelkopf, Drehkranz ohne Abdichtung, verzinkt, Serie MLA, Radachse vernietet
Weitere Informationen:
50x18:
mm Rad-Durchmesser (D)
50:
mm Lauffläche (T)
42x42:
mm Lochabstand (a x b)
30x30:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
5:
mm Bauhöhe (H)
69:
mm Ausladung (F)
26:
mm Schwenkradius
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810016
ab € 7,05*
Ähnlich
Rollentechnik
810068
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.