Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Polyamid Ø2x 40X10 mit Gleitlager & Zapfen Bauhöhe 48mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810080
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810080
EAN/GTIN:
     4250777715225
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Nylonrad
Möbelrolle Doppelrolle MKN DRK 0/2X40/10 HÜLSE:14X28, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit gesteckten Stahl-Befestigungszapfen - rund, Radachse aus Stahl
Weitere Informationen:
2x 40X10:
mm Rad-Durchmesser (D)
40:
mm Lauffläche (T)
14x28:
mm Bauhöhe (H)
48:
mm Ausladung (F)
16:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrollen, möbelrolle, Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810079
ab € 3,75*
Ähnlich
Rollentechnik
810086
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.