Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelrolle Rad Thermoplastischer Gummi Ø2x 40X8 mit Gleitlager & Zapfen Bauhöhe 48mm Tragfähigkeit 40 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-810086
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     810086
EAN/GTIN:
     4250777715287
Suchbegriffe:
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Gummirolle
Möbelrolle Doppelrolle MEP DRK 0/2X40/8 HÜLSE:14X28, Reifen / Laufbelag: Grauer thermoplastischer Gummi, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~ 93 Shore A; Felge: Polypropylen, grauLeichte Kunststoffgehäuse, schwarz, mit gesteckten Stahl-Befestigungszapfen - rund, Radachse aus Stahl
Weitere Informationen:
2x 40X8:
mm Rad-Durchmesser (D)
40:
mm Lauffläche (T)
14x28:
mm Bauhöhe (H)
48:
mm Ausladung (F)
16:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, möbelrolle, Möbelrolle; Designrolle; Minirolle; Tischrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
810080
ab € 3,24*
Ähnlich
Rollentechnik
810085
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.