Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 4x Mini Schwerlast-Lenkrollen Polyurethanrad Ø35x27 mit Anschraubplatte Bauhöhe 54 Tragfähigkeit Satz 270kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900166
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900166
EAN/GTIN:
     4250777771771
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
Polyurethan-Reifen
Satz 4x Mini Schwerlast-Lenkrollen Polyurethanrad Höhe:54 Tragfähgikeit 270 kg pro Satz, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, orange, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Polyamid, weißSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SLAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 90 kg Tragfähigikeit für Satz 270 kg (bei 4 Rollen)
Weitere Informationen:
35x27:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
50x50:
mm Lochabstand (a x b)
37x37:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6:
mm Bauhöhe (H)
54:
mm Tragfähigkeit in KG
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, polyurethan reifen, Minirollen; Minilenkrolle; Minibockrolle; Minischwerlastrollen; Schwerlastrolle; geringe Bauhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
900168
ab € 28,34*
Ähnlich
Rollentechnik
900167
ab € 31,68*
Ähnlich
Rollentechnik
900169
ab € 21,46*
Ähnlich
Rollentechnik
900170
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.