Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz 4x Mini Schwerlast-Rollen 2x Lenkrolle & 2 Bockrollen Polyurethanrad Ø35x27 mit Anschraubplatte Bauhöhe 54 Tragfähigkeit Satz 270kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     C1688-900169
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     900169
EAN/GTIN:
     4250777771801
Suchbegriffe:
Bockrolle
Bockrollensatz
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
Satz 4x Mini Schwerlast-Rollen 2x Lenkrolle & 2 Bockrollen Polyurethanrad Höhe:54 Tragfähgikeit 270 kg pro Sat, Reifen / Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan Rollpur®, orange, spurlos, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, geringer Rollwiderstand, ~ 92 Shore A; Felge: Polyamid, weißSchwere Lenkgabel mit Anschraubplatte aus Stahlblech, mit verpressten Zentralbolzen, zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf, verzinkt, Serie SLAR, Radachse verschraubt Schwere Bockgabel, verzinkt, Serie SBAR, Radachse verschraubt Tragfähigkeit pro Rolle 90 kg Tragfähigikeit für Satz 270 kg (bei 4 Rollen)
Weitere Informationen:
35x27:
mm Rad-Durchmesser (D)
35:
mm Lauffläche (T)
50x50:
mm Lochabstand (a x b)
37x37:
mm Durchmesser Anschraubloch (G1)
6:
mm Bauhöhe (H)
54:
mm Ausladung (F)
19:
mm Schwenkradius
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Minirollen; Minilenkrolle; Minibockrolle; Minischwerlastrollen; Schwerlastrolle; geringe Bauhöhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
900168
ab € 28,34*
Ähnlich
Rollentechnik
900167
ab € 31,68*
Ähnlich
Rollentechnik
900166
ab € 25,51*
Ähnlich
Rollentechnik
900170
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.