Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-100.4075 Herst.-Nr.: 100.4075 EAN/GTIN: 4042146211236 |
| |
|
| | |
| - 3 Ersatzscheiben Ø 160 mm
- für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
- ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
- optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 60 mm)
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.000 U/min) einsetzbar
- Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
- kein Funkenflug
- verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
- verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
- minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
- Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | → 100.4070 | Durchmesser in mm: | 160 mm | Funktions-Attribut 1: | funkenfrei | Gewicht [g]: | 530 g | Herstellernummer: | 100.4075 | Innen-Durchmesser in mm: | 60 mm | Kapazität: | 100 Fahrzeuge pro Scheibe | Teile im Satz: | 3 -tlg. | UPM max.: | 1500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 66,44* | € 83,66* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,90* | ab € 73,76* | € 95,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 76,55* | € 96,07* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 76,68* | € 96,29* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 77,97* | € 100,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 22,14667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|