Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabenschleifer Ersatzscheiben-Satz Ø 200 mm, Innen-Ø 85 mm, 2-tlg


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-100.4095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.4095
EAN/GTIN:
     4042146211281
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Felgenflanschschleifer
  • 2 Ersatzscheiben Ø 200 mm
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Grossraumlimousinen-Radnaben bis Ø 200 mm
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.000 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
  • Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
→ 100.4090
Durchmesser in mm:
200 mm
Gewicht [g]:
530 g
Herstellernummer:
100.4095
Innen-Durchmesser in mm:
85 mm
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
Teile im Satz:
2 -tlg.
UPM max.:
1500
Weitere Suchbegriffe: Radnabenschleifer, exzenter schleifscheibe, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
13
pro Paket
€ 7,50*
ab € 70,78*
€ 87,60*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 79,26*
€ 100,30*
10 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 101,03*
8 Tage
13
pro Paket
€ 5,99*
ab € 82,77*
€ 105,59*
35 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,89*
€ 120,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,60*
€ 104,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,78*
€ 84,23
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.