Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben-Satz für Radnaben-Zentrierbohrungs-Schleifer Ø 160 mm, Innen-Ø 50 mm, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-100.5067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5067
EAN/GTIN:
     4042146712580
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • 3 Ersatzscheiben Ø 160 mm
  • mit Mittellochführung und integriertem Schleifer für die Reinigung der Radzentrierung
  • für optimale Reinigung der Anlagefläche der Felgen-Innenseite
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • für min. Radzentrierungsdurchmesser 51 mm
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel
  • Lieferung erfolgt ohne Schleifteller
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
100.5067
Innen-Durchmesser in mm:
50 mm
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
Teile im Satz:
3 -tlg.
UPM max.:
1500
Weitere Suchbegriffe: Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.5066
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.