Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radnabenschleifer-Satz Ø 160 mm, Innen-Ø 75 mm, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-100.5070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5070
EAN/GTIN:
     4042146712634
Suchbegriffe:
Felgenflanschschleifer
Radnabenschleifer
  • für optimale Reinigung von Radnaben und Bremsscheiben
  • ideal einsetzbar für PKW-, Transporter- und Großraumlimousinen-Radnaben bis Ø 160 mm
  • optimiert für die neusten Radnaben mit vergrößertem Innendurchmesser (Ø 75 mm)
  • Schleifteller mit 11 mm Stift-Aufnahme mit 6 Anlageflächen
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen und Akkuschraubern (max. Drehzahl 1.500 U/min) einsetzbar
  • Klettverschluss für den schnellen Wechsel der Reinigungsscheibe
  • kein Funkenflug
  • verschleißarm - maximale Standzeit (pro Scheibe ca. 100 Fahrzeuge)
  • verhindert durch saubere Kontaktflächen Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente
  • minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmigen Schleifteller
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
160 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
800 g
Herstellernummer:
100.5070
Kapazität:
100 Fahrzeuge pro Scheibe
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
4 -tlg.
UPM max.:
1500
Zubehör:
mit 2 Ersatzscheiben
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Räder, Reifen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.5071
ab € 68,47*
Sonstiges
KS Tools
100.4071
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.