Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Werkzeug-Satz mit Werkzeugkoffer, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     C1699-100203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100203
EAN/GTIN:
     4042146875797
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
  • Spielzeug mit realistischer Funktion:
  • Umfangreiches Sortiment:
  • keine Verletzungsgefahr dank abgerundeten Ecken
  • durch den Werkzeugkoffer aus Kunststoff ist das Werkzeug auch auf Reisen sicher verstaut
  • richtigen Umgang mit Werkzeug spielend erlernen
  • Werkzeug aus kinderfreundlichem ABS Kunststoff
  • Mehrfachkombination: Die Werkzeuge können in Kombination mit Schrauben und Muttern verwendet werden, das Sägen der Platten mit einer Säge, das Anziehen der Schrauben mit einem Schraubendreher oder einer Zange,...
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
75 x 295 x 270 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
100203
Teile im Satz:
21 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.