Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stockschraubendreher, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2087
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2087
EAN/GTIN:
     4042146161647
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M10
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
100 g
Höhe H:
25.0 mm
Herstellernummer:
116.2087
Gesamtlänge L in mm:
43.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
116.2086
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.