Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stockschraubendreher, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-116.2088
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2088
EAN/GTIN:
     4042146161654
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
bolzenausdreher
  • Stockschraubendreher mit 1/2" Vierkantaufnahme für Spezialadapter
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Stockschrauben:
M12
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
130 g
Höhe H:
31.0 mm
Herstellernummer:
116.2088
Gesamtlänge L in mm:
48.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
116.2086
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.