Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0213
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0213
EAN/GTIN:
     4042146881750
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack
  • 2 praktisch angeordnete Fächer im Außenbereich
  • praktisch angeordnete Fächer im Innenbereich
  • ideal zum Unterbringen und Aufbewahren der persönlichen Schutzausrüstung und Werkzeugen
  • gepolsterte Schultergurte
  • robuste Reißverschlüsse
  • formstabil durch Kunststoffboden
  • aus reißfestem Polyestergewebe
  • Innenvolumen bis 25 Liter
Weitere Informationen:
Breite in mm:
230.0 mm
Gewicht [g]:
2176 g
Herstellernummer:
117.0213
Höhe in mm:
460 mm
Tiefe in mm:
410 mm
Volumen in Liter:
25 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.