Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0545
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0545
EAN/GTIN:
     4042146744239
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
164 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0545
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Teillänge L2 in mm:
175.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 5264, DIN ISO 2380, IEC 60900
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
5,5
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.0502
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.