Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0551
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0551
EAN/GTIN:
     4042146326695
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
  • Torx
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
27 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.0551
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
170.0 mm
Teillänge L2 in mm:
80.0 mm
Teillänge L3 in mm:
90.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T10
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.0551
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.