Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Einhand-Kabelschneider, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1109
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1109
EAN/GTIN:
     4042146541401
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • mit nachstellbarem Schraubgelenk
  • mit Klemmschutz
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • phosphatiert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1109
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
33.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
phosphatiert
max. Durchmesser in mm:
20,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
34,0 mm
Schneidewert mm²:
50,0
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Variantenartikel:
117.1103
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.