Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss mit Schutzisolierung, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1227
EAN/GTIN:
     4042146235041
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
26.0 mm
Durchmesser D2:
41.0 mm
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
195 g
Herstellernummer:
117.1227
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
61.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Norm:
DIN 7448, DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1208
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.