Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Ratschenkabelschere mit Schutzisolierung, 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1246
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1246
EAN/GTIN:
     4042146328620
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • Arbeitskopf beschichtet
  • automatische Rückstellung durch Federrückzug
  • Schneidevorgang kann in jeder Stellung unterbrochen werden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1150 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1246
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
85.0 mm
Gesamtlänge L in mm:
310.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
40,0 mm
Kopfhöhe (A):
40.0 mm
Variantenartikel:
117.1245
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,55*
€ 631,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.