Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1255
EAN/GTIN:
     4042146273807
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7445
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
ja
Gewicht [g]:
630 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1255
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7445, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
5 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektrikerwerkzeug, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1240
ab € 14,44*
Sonstiges
KS Tools
117.1243
ab € 17,77*
Sonstiges
KS Tools
117.1182
ab € 12,08*
Sonstiges
KS Tools
117.1237
ab € 11,53*
Sonstiges
KS Tools
117.1238
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.