Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Zwei-Schneiden-Kabelschere, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1270
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1270
EAN/GTIN:
     4042146235270
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für ein- und mehrdrahtige Kupfer- und Alukabel
  • Präzisionsschliff für leichten und sauberen Schnitt
  • mit Vor- und Nachschnitt
  • mit nachstellbarem Schraubgelenk
  • nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
365 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1270
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Kopfbreite D in mm:
33.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
83.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
max. Durchmesser in mm:
20,0 mm
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
48,0 mm
Schneidewert mm²:
50,0
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.