Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbügelsäge mit Schutzisolierung, 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1325
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1325
EAN/GTIN:
     4042146328736
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • schwere Ausführung
  • mit Kunststoffschraube zum Spannen des Sägeblattes
Weitere Informationen:
Ausführung Bogen/Bügel:
Flachstahl
Ersatzsägeblatt:
129.6620-24
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1325
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
450.0 mm
Teillänge L2 in mm:
275.0 mm
Teillänge L3 in mm:
140.0 mm
Material1:
Stahl
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, bügelsäge 450mm, bügelsäge, bügelsäge ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
129.6620-24
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.